Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

MECO - Kondensator, 10UF, 250V - 35 321 84

KopierKopier
MECO - Kondensator, 10UF, 250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapasitet - 10 µF

  • Merkespenning - 220...250 V

  • Modell / utførelse - Andre

  • Diameter - 30 mm

  • Lengde - 69 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881005442

Elnummer

3532184

Leverandørens varenummer

35 321 84

Typebeskrivelse

3532184

Kapasitet:

10 µF

Merkespenning:

220...250 V

Modell / utførelse:

Andre

Diameter:

30 mm

Lengde:

69 mm

Kapasistet 2:

10 µF

Med terminalklemme:

Ja

Bredde:

15 mm

Dybde:

69 mm

Kondensator.