MECO - Kondensator, 4,5UF, 250V - 35 321 81

KopierKopier
MECO - Kondensator, 4,5UF, 250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapasitet - 4,5 µF

  • Merkespenning - 220...250 V

  • Modell / utførelse - Andre

  • Diameter - 30 mm

  • Lengde - 53 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881005411

Elnummer

3532181

Leverandørens varenummer

35 321 81

Typebeskrivelse

3532181

Kapasitet:

4,5 µF

Merkespenning:

220...250 V

Modell / utførelse:

Andre

Diameter:

30 mm

Lengde:

53 mm

Kapasistet 2:

4,5 µF

Med terminalklemme:

Ja

Bredde:

15 mm

Dybde:

53 mm

Kondensator.