MECO - KONDENSATOR, 6UF, 250V - 35 321 82
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapasitet - 6 µF
Merkespenning - 220...250 V
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 30 mm
Lengde - 53 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881005428
Elnummer
3532182
Leverandørens varenummer
35 321 82
Typebeskrivelse
3532182
Kapasitet:
6 µF
Merkespenning:
220...250 V
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
30 mm
Lengde:
53 mm
Kapasistet 2:
6 µF
Med terminalklemme:
Ja
Bredde:
15 mm
Dybde:
53 mm
Kondensator.