Mediclinics - Junior Plus M88, manuell håndtørker i hvit plast - M88
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Betjeningsmåte:
TrykkbryterGrunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Tilkoblingseffekt varmeelement - 1500...1500 W
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
JuniorPlus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8435265806371
Elnummer
5833850
Leverandørens varenummer
M88
Typebeskrivelse
Håndtørkere
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Tilkoblingseffekt varmeelement:
1500...1500 W
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Spenningsområde:
230...230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Tilkoblingseffekt Vifte:
140...140 W
Lydnivå (i drift):
57 dB
Luftgjennomstrømning:
240 m³/h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
302 mm
Bredde:
253 mm
Dybde:
153 mm
Vekt:
3 kg
Vandalbeskyttelse:
nei
Med plug-in-tilkobling:
nei


