Mediclinics - Optima M99A, automatisk håndtørker i hvit lakk stål - M99A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Tilkoblingseffekt varmeelement - 1500...1500 W
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Spenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8435265803486
Elnummer
5833860
Leverandørens varenummer
M99A
Typebeskrivelse
5833860
Farge:
Hvit
Tilkoblingseffekt varmeelement:
1500...1500 W
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Spenningsområde:
230...230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Tilkoblingseffekt Vifte:
140...140 W
Lydnivå (i drift):
57 dB
Luftgjennomstrømning:
240 m³/h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
302 mm
Bredde:
255 mm
Dybde:
140 mm
Vekt:
4,45 kg
Vandalbeskyttelse:
nei
Med plug-in-tilkobling:
nei


