Mediclinics - Optima M99AC, automatisk håndtørker i krom stål
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Krom
Tilkoblingseffekt varmeelement - 1500...1500 W
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Spenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435265803851
Elnummer
5833861
Leverandørens varenummer
M99AC
Typebeskrivelse
5833861
Farge
Krom
Tilkoblingseffekt varmeelement
1500...1500 W
Betjeningsmåte
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Spenningsområde
230...230 V
Frekvens
50/60 Hz
Tilkoblingseffekt Vifte
140...140 W
Lydnivå (i drift)
57 dB
Luftgjennomstrømning
240 m³/h
Isoleringsklasse
II
Med duftdispenser
Nei
Høyde
302 mm
Bredde
255 mm
Dybde
140 mm
Vekt
4,45 kg
Vandalbeskyttelse
Nei
Med plug-in-tilkobling
Nei
Stål krom/ABS plast base, 230Vac - 50 - 60Hz, 1640W (1500W varme), IP21, kl. II, automatisk (sensorstyrt)