Mediclinics - SaniFlow E05, vandalsikker manuell håndtørker i hvit lakk stål - E05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Tilkoblingseffekt varmeelement - 2000...2000 W
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Spenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435265800010
Elnummer
5833880
Leverandørens varenummer
E05
Typebeskrivelse
5833880
Farge:
Hvit
Tilkoblingseffekt varmeelement:
2000...2000 W
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Spenningsområde:
230...230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Tilkoblingseffekt Vifte:
250...250 W
Lydnivå (i drift):
68 dB
Luftgjennomstrømning:
330 m³/h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
245 mm
Bredde:
276 mm
Dybde:
210 mm
Vekt:
4,65 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
nei


