Mediclinics - SaniFlow E05AC, vandalsikker automatisk håndtørker i krom stål - E05AC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Krom
Tilkoblingseffekt varmeelement - 2000...2000 W
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Spenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Saniflow
EAN/GTIN
8435265800140
Elnummer
5833883
Leverandørens varenummer
E05AC
Typebeskrivelse
5833883
Farge:
Krom
Tilkoblingseffekt varmeelement:
2000...2000 W
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Spenningsområde:
230...230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Tilkoblingseffekt Vifte:
250...250 W
Lydnivå (i drift):
68 dB
Luftgjennomstrømning:
330 m³/h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
245 mm
Bredde:
276 mm
Dybde:
210 mm
Vekt:
4,65 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
nei


