Mediclinics - SaniFlow Hair SC0088HCS, vandalsikker hårtørker i børstet stål
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsskinne - Nei
Myntteller - Nei
Ytelse - 2250 W
Styring - Tidsbryter
Grunnfarge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435265827406
Elnummer
5833886
Leverandørens varenummer
SC0088HCS
Typebeskrivelse
5833886
Med monteringsskinne
Nei
Myntteller
Nei
Ytelse
2250 W
Styring
Tidsbryter
Grunnfarge
Andre
Kapslingsmateriale
Metall
Spenningsområde
230...230 V
Bredde
282 mm
Høyde
255 mm
Dybde
244 mm
Vandalsikker, stål børstet rustfri, 230Vac - 50Hz, 2250W (2000W varme), IP21, kl. I, m/startbryter og timer. Dreibart munnstykke