Mediclinics - SC0030CS, hårføner i sort/sølv plast m/veggbrakett og barb.stikk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsskinne - Nei
Myntteller - Nei
Ytelse - 1240 W
Styring - Tidsbryter
Grunnfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435265812631
Elnummer
5833897
Leverandørens varenummer
SC0030CS
Typebeskrivelse
5833897
Med monteringsskinne
Nei
Myntteller
Nei
Ytelse
1240 W
Styring
Tidsbryter
Grunnfarge
Svart
Kapslingsmateriale
Plast
Spenningsområde
230...230 V
Bredde
95 mm
Høyde
215 mm
Dybde
112 mm
ABS plast sort/sølv, 230Vac - 50Hz, 1200W, IP21, kl. II, 2-trinn, grepsbryter, stikk for barb.maskin. Fastmontert veggbrakett med spiralkabel til føner