Mediclinics - SmartFlow Hair SC0004, hårtørker i hvit plast m/slange
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsskinne - Nei
Myntteller - Nei
Ytelse - 850 W
Styring - Tidsbryter
Grunnfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435265806456
Elnummer
5833858
Leverandørens varenummer
SC0004
Typebeskrivelse
5833858
Med monteringsskinne
Nei
Myntteller
Nei
Ytelse
850 W
Styring
Tidsbryter
Grunnfarge
Hvit
Kapslingsmateriale
Plast
Spenningsområde
230...230 V
Bredde
196 mm
Høyde
290 mm
Dybde
138 mm
ABS plast hvit, 230Vac - 50 - 60Hz, 700W (550W varme), IP23, kl. II, automatisk start/stop. 1,5m feksibel plastslange til blåsemunnstykke.