Mediclinics - SmartFlow Hair SC1004, hårtørker i hvit plast m/slange og ledning/plugg - SC1004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsskinne - nei
Ytelse - 850 W
Styring - Tidsbryter
Grunnfarge - Hvit
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435265826584
Elnummer
5833859
Leverandørens varenummer
SC1004
Typebeskrivelse
5833859
Med monteringsskinne:
nei
Ytelse:
850 W
Styring:
Tidsbryter
Grunnfarge:
Hvit
Kapslingsmateriale:
Plast
Spenningsområde:
230...230 V
Bredde:
196 mm
Høyde:
290 mm
Dybde:
138 mm
ABS plast hvit, 230Vac - 50 - 60Hz, 700W (550W varme), IP21, kl. II, automatisk start/stop. 1,5m feksibel plastslange til blåsemunnstykke., m/ledning og plugg


