Mediclinics - SmartFlow M04A, automatisk håndtørker i hvit plast
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Tilkoblingseffekt varmeelement - 950...950 W
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435265805961
Elnummer
5833855
Leverandørens varenummer
M04A
Typebeskrivelse
Håndtørkere
Kapslingsmateriale
Plast
Farge
Hvit
Tilkoblingseffekt varmeelement
950...950 W
Betjeningsmåte
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP
IP23
Spenningsområde
230...230 V
Frekvens
50/60 Hz
Tilkoblingseffekt Vifte
150...150 W
Lydnivå (i drift)
67 dB
Luftgjennomstrømning
96 m³/h
Isoleringsklasse
II
Med duftdispenser
Nei
Høyde
258 mm
Bredde
145 mm
Dybde
138 mm
Vekt
1,2 kg
Vandalbeskyttelse
Nei
Med plug-in-tilkobling
Nei
ABS plast hvit, 230Vac - 50Hz, 1100W (950W varme), IP23, kl. II, automatisk m/fotocelle