Mediclinics - SmartFlow M04ACS, automatisk håndtørker i stålfarget plast - M04ACS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Sølv
Tilkoblingseffekt varmeelement - 950...950 W
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smartflow
EAN/GTIN
8435265806241
Elnummer
5833857
Leverandørens varenummer
M04ACS
Typebeskrivelse
5833857
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Sølv
Tilkoblingseffekt varmeelement:
950...950 W
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Spenningsområde:
230...230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Tilkoblingseffekt Vifte:
150...150 W
Lydnivå (i drift):
67 dB
Luftgjennomstrømning:
96 m³/h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
258 mm
Bredde:
145 mm
Dybde:
138 mm
Vekt:
1,2 kg
Vandalbeskyttelse:
nei
Med plug-in-tilkobling:
nei


