Mediclinics - SmartFlow SC0087, hårtørker i hvit plast m/slange
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsskinne - Nei
Myntteller - Nei
Ytelse - 1160 W
Styring - Tidsbryter
Grunnfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435265828069
Elnummer
5833898
Leverandørens varenummer
SC0087
Typebeskrivelse
5833898
Med monteringsskinne
Nei
Myntteller
Nei
Ytelse
1160 W
Styring
Tidsbryter
Grunnfarge
Hvit
Kapslingsmateriale
Plast
Spenningsområde
230...230 V
Bredde
184 mm
Høyde
254 mm
Dybde
129 mm
ABS plast hvit, 230Vac - 50Hz, 1270W (600-1200W varme), IP23, kl. II, automatisk start/stop. 1,5m feksibel plastslange til blåsemunnstykke.