Mediclinics - SmartFlow SC0088, hårtørker i hvit plast m/slange - SC0088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsskinne - nei
Myntteller - Nei
Ytelse - 1160 W
Styring - Tidsbryter
Grunnfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435265828083
Elnummer
5833899
Leverandørens varenummer
SC0088
Typebeskrivelse
5833899
Med monteringsskinne:
nei
Myntteller:
Nei
Ytelse:
1160 W
Styring:
Tidsbryter
Grunnfarge:
Hvit
Kapslingsmateriale:
Plast
Spenningsområde:
230...230 V
Bredde:
184 mm
Høyde:
254 mm
Dybde:
129 mm
ABS plast hvit, 230Vac - 50Hz, 1270W (600-1200W varme), IP23, kl. II, automatisk start/stop. 1,5m feksibel plastslange til blåsemunnstykke. Med barbermaskin uttak.