Mediclinics - SpeedFlow M06ACS, vandalsikker automatisk håndtørker i børstet stål - M06ACS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Tilkoblingseffekt varmeelement - 0...900 W
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Spenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435265806432
Elnummer
5833877
Leverandørens varenummer
M06ACS
Typebeskrivelse
Håndtørkere
Farge:
Andre
Tilkoblingseffekt varmeelement:
0...900 W
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Spenningsområde:
230...230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Tilkoblingseffekt Vifte:
250...250 W
Lydnivå (i drift):
67 dB
Luftgjennomstrømning:
118 m³/h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
267 mm
Bredde:
289 mm
Dybde:
100 mm
Vekt:
3,8 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
nei


