Megaman - Deksel sølv FILAMENT Mignon E14 - LB3014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 0...0 V
Lampeeffekt - 0...0 W
Lysstrøm - 0...0 lm
Lysutbytte lampe - 0 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657057904
Elnummer
3708190
Leverandørens varenummer
LB3014
Typebeskrivelse
3708190
Merkespenning:
0...0 V
Lampeeffekt:
0...0 W
Lysstrøm:
0...0 lm
Lysutbytte lampe:
0 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
0...0 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
35 mm
Lengde:
25 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
0 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·LED dimbar Mignon filament pære - LC1503,2dCS
·E14 sokkel
Et Megaman-produkt
Oppdag Megaman-serien


