Megaman - ER2015d-75H24D AR111 G53 AC/DC - ER2015d-75H24D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 12...12 W
Lysstrøm - 850...850 lm
Lysutbytte lampe - 70,833 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657037906
Elnummer
3708133
Leverandørens varenummer
ER2015d-75H24D
Typebeskrivelse
3708133
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
12...12 W
Lysstrøm:
850...850 lm
Lysutbytte lampe:
70,833 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
5000 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Diameter:
11 mm
Lengde:
62 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


