Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Megaman - Keto 14,5W 828 1450lm 1020mm IP21 - 3205889

KopierKopier
Megaman - Keto 14,5W 828 1450lm 1020mm IP21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 14,5...14,5 W

  • Spenningstype - AC

  • Lysstrøm - 1450...1450 lm

  • Strålevinkel - 35...145 °

  • Egnet for konstant strøm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657073799

Elnummer

3205889

Leverandørens varenummer

3205889

Typebeskrivelse

3205889

Lampeeffekt:

14,5...14,5 W

Spenningstype:

AC

Lysstrøm:

1450...1450 lm

Strålevinkel:

35...145 °

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

nei

Eksternt betjeningsapparat påkrevet:

nei

Driftsspenningsområde:

220...240 V

Lampespenning:

220...240 V

Form:

Andre

Farge:

Hvit

Fleksibel:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Egnet for trafikklys:

nei

Egnet for diverse veiskilt:

nei

Egnet for skinnegående trafikk:

nei

For trafikkinformasjonstavler:

nei

Lengde:

1020 mm

Bredde:

75 mm

Høyde:

42 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Middels levetid:

40000 h

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

14,5W Keto LED armatur
Hvit - med diffus front
2 stk integrerte stikkontakter
230V
Fargetemperatur 2800K
Lysspredning 110°
Lyseffekt 1450 lumen
Ra>80
Levetid 40 000 timer L70B50
Størrelse L1020 x W75 x H42
Skråstilte sidevegger på armaturet gjør det mulig med hjørnemontering 45°
Skruehull for feste på undersiden og i sidene.
Hull for kabelgjennomgang på underside, i sider og i ende.

Megaman

Et Megaman-produkt

Oppdag Megaman-serien