Megaman - Keto 3W 828 300lm 457mm IP21 - 3205887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657073751
Elnummer
3205887
Leverandørens varenummer
3205887
Typebeskrivelse
3205887
3W Keto LED armatur
Hvit - med diffus front
2 stk integrerte stikkontakter
230V
Fargetemperatur 2800K
Lysspredning 110°
Lyseffekt 300 lumen
Ra>80
Levetid 40000 timer L70B50
Størrelse L457 x W75 x H42
Skråstilte sidevegger på armaturet gjør det mulig med hjørnemontering 45°
Skruehull for feste på undersiden og i sidene.
Hull for kabelgjennomgang på underside, i sider og i ende.
Hvit - med diffus front
2 stk integrerte stikkontakter
230V
Fargetemperatur 2800K
Lysspredning 110°
Lyseffekt 300 lumen
Ra>80
Levetid 40000 timer L70B50
Størrelse L457 x W75 x H42
Skråstilte sidevegger på armaturet gjør det mulig med hjørnemontering 45°
Skruehull for feste på undersiden og i sidene.
Hull for kabelgjennomgang på underside, i sider og i ende.
Et Megaman-produkt
Oppdag Megaman-serien


