Megaman - Keto 9W 828 900lm 718mm IP21 - 3205888
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC
Lysstrøm - 900...900 lm
Strålevinkel - 0...110 °
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657073775
Elnummer
3205888
Leverandørens varenummer
3205888
Typebeskrivelse
3205888
Spenningstype:
AC
Lysstrøm:
900...900 lm
Strålevinkel:
0...110 °
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
nei
Eksternt betjeningsapparat påkrevet:
nei
Driftsspenningsområde:
220...240 V
Lampespenning:
220...240 V
Form:
Andre
Farge:
Hvit
Fleksibel:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Lengde:
718 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
42 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Middels levetid:
40000 h
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
Hvit - med diffus front
2 stk integrerte stikkontakter
230V
Fargetemperatur 2800K
Lysspredning 110°
Lyseffekt 900 lumen
Ra>80
Levetid 40000 timer L70B50
Størrelse L718 x W75 x H42
Skråstilte sidevegger på armaturet gjør det mulig med hjørnemontering 45°
Skruehull for feste på undersiden og i sidene.
Hull for kabelgjennomgang på underside, i sider og i ende.
Et Megaman-produkt
Oppdag Megaman-serien


