Megaman - LED AR111 G53 8gr - ER0218-100H08D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 18...18 W
Lysstrøm - 1500...1500 lm
Lysutbytte lampe - 83,333 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657040678
Elnummer
3708195
Leverandørens varenummer
ER0218-100H08D
Typebeskrivelse
3708195
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
18...18 W
Lysstrøm:
1500...1500 lm
Lysutbytte lampe:
83,333 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Nominell strøm:
500...500 mA
Spenningstype:
DC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
0 mm
Lengde:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·G53 sokkel
·500mA (NB! seriekobling!)
·Dimbar 100 - 1%, også med DALI
·Varmhvit fargetemperatur 2800K
·8gr lysspredning
·1500 lumen
·20 000 candela
·Ra 82
·Levetid 40 000 timer, restlys 90%
·Størrelse 111x58
·Erstatter 100W halogen QR111


