Megaman - LED Classic A60 827-818 9,5W WARMDIM OPAL - 3700059
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 240...240 V
Lampeeffekt - 9,5...9,5 W
Lysstrøm - 810...810 lm
Lysutbytte lampe - 810 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657081220
Elnummer
3700059
Leverandørens varenummer
3700059
Typebeskrivelse
3700059
Merkespenning:
240...240 V
Lampeeffekt:
9,5...9,5 W
Lysstrøm:
810...810 lm
Lysutbytte lampe:
810 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...2700 K
Nominell strøm:
0...0 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• E27 sokkel
• Rundtstrålende 330o
• Lyseffekt 810 lumen
• Fargetemperaturen blir varmere ved dimming 2700K - 1800K
• Ra > 80
• Levetid 25 000 timer / L90
• Størrelse A60
• Erstatter 60W glødepære
Denne LED pæren har både U-DIM og Dim to Warm funksjon. Det betyr at pæren dimmes med både forkant- og bakkant fasedimmere fra 100-5%, samtidig som den endrer fargetemperatur fra 2700K til 1800K!