Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Megaman - LED Classic A60 E27 828 6W 47 - 3700057

KopierKopier
Megaman - LED Classic A60 E27 828 6W 47

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 470 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657080407

Elnummer

3700057

Leverandørens varenummer

3700057

Typebeskrivelse

3700057

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

470 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Nominell strøm:

0...0 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 6W dimbar LED Classic lyskilde
• Lyseffekt 470 lumen
• E27 sokkel
• A60 kuppel
• RA indeks >80
• Levetid 25.000 timer / L90
• Varmhvit fargetemperatur 2800K
• Størrelse 60x112 mm
• Erstatter 40W glødepære
• Dimbar 100-5%
NB! Denne lyskilden kan dimmes med både forkant- og bakkant dimmer: U-dim = Universaldimming!