Megaman - LED Classic A60 E27 828 7,8W 810lm 360° - 3700371

KopierKopier
Megaman - LED Classic A60 E27 828 7,8W 810lm 360°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,8...6,8 W

  • Lysstrøm - 810...810 lm

  • Lysutbytte lampe - 103,846 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657089325

Elnummer

3700371

Leverandørens varenummer

3700371

Typebeskrivelse

3700371

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,8...6,8 W

Lysstrøm:

810...810 lm

Lysutbytte lampe:

103,846 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

7,8W LED Classic lyskilde
A60
E27 sokkel
Lyseffekt 810 lumen
Levetid 15 000 timer / L70
Varm behagelig fargetemperatur 2700K
Størrelse 60x104mm
Effektfaktor >0,5
Erstatter 60W glødepære
Ikke dimbar
Energiklasse A+

NB! Merk at denne lyskilden har 360° lysspredning og er estetisk svært lik de tradisjonelle glødepærene!