Megaman - LED Classic A60 E27 828 8,2W 1055lm 360° - 3700377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8,2...8,2 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lysutbytte lampe - 128,659 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657099478
Elnummer
3700377
Leverandørens varenummer
3700377
Typebeskrivelse
3700377
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8,2...8,2 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lysutbytte lampe:
128,659 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
104 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
A60
E27 sokkel
Lyseffekt 1055 lumen
Levetid 15 000 timer / L70
Varm behagelig fargetemperatur 2700K
Størrelse ø60x104mm
Erstatter 75W glødepære
Ikke dimbar
Energiklasse A++
NB! Merk at denne lyskilden har 360° lysspredning og er estetisk svært lik de tradisjonelle glødepærene!