Utgått

Megaman - LED Classic A60 FLM E27 827 9W 810lm DIM - 3708370

KopierKopier
Megaman - LED Classic A60 FLM E27 827 9W 810lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 9...9 W

  • Lysstrøm - 810...810 lm

  • Lysutbytte lampe - 90 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Megaman Smart serie

EAN/GTIN

4892657070040

Elnummer

3708370

Leverandørens varenummer

3708370

Typebeskrivelse

3708370

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

9...9 W

Lysstrøm:

810...810 lm

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

8W filament LED Classic lyskilde
E27 sokkel
Rundtstrålende 360o
Lyseffekt 810 lumen
Varm og behagelig fargetemperatur 2700K
Ra 80
Levetid 15 000 timer / L70
Erstatter 60W Classic glødepære
Energiklasse A+
Spesielt godt egnet i lamper med klart glass og utelamper.