Utgått

Megaman - LED Classic A65 E27 827 10,5W 810lm DimToWarm - LG2310,5w

KopierKopier
Megaman - LED Classic A65 E27 827 10,5W 810lm DimToWarm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 10,5...10,5 W

  • Lysstrøm - 810...810 lm

  • Lysutbytte lampe - 77,143 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Megaman Smart serie

EAN/GTIN

4892657052374

Elnummer

3708349

Leverandørens varenummer

LG2310,5w

Typebeskrivelse

3708349

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

10,5...10,5 W

Lysstrøm:

810...810 lm

Lysutbytte lampe:

77,143 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

65 mm

Lengde:

125 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10,5 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·10,5W Dim to Warm LED Classic lyskilde
·E27 sokkel
·Rundtstrålende 330o
·Lyseffekt 810 lumen
·Varm og behagelig fargetemperatur 2700K - 1800K
·Ra 80
·Levetid 25 000 timer / L90
·Størrelse A65
·Erstatter 60-70W Classic glødepære
Med vanlig dimmer kan LED pæren dimmes fra 2700K til 1800K!