Megaman - LED Classic A70 E27 828 11W 1521lm 360° - LG223011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 11...11 W
Lysstrøm - 1521...1521 lm
Lysutbytte lampe - 138,273 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657099485
Elnummer
3700378
Leverandørens varenummer
LG223011
Typebeskrivelse
3700378
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
11...11 W
Lysstrøm:
1521...1521 lm
Lysutbytte lampe:
138,273 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
70 mm
Lengde:
128 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• A70
• E27 sokkel
• Lyseffekt 1521 lumen
• Levetid 15 000 timer / L70
• Varm behagelig fargetemperatur 2800K
• Størrelse ø70x128mm
• Erstatter 100W glødepære
• Ikke dimbar
• Energiklasse A++
NB! Merk at denne lyskilden har 360° lysspredning og er estetisk svært lik de tradisjonelle glødepærene!