Megaman - LED Classic A75 FLM E27 DIM - LG6303dGD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3...3 W
Lysstrøm - 210...210 lm
Lysutbytte lampe - 70 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657053814
Elnummer
3708331
Leverandørens varenummer
LG6303dGD
Typebeskrivelse
3708331
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3...3 W
Lysstrøm:
210...210 lm
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
83 mm
Lengde:
172 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• E27 gullfarget sokkel
• Rundtstrålende 330gr
• Lyseffekt 250 lumen
• Svært varmhvit fargetemperatur 2200K
• Ra indeks 80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Størrelse 75x137mm
• Energiklasse A+
• Erstatter Deco glødepære 25W
Et Megaman-produkt
Oppdag Megaman-serien


