Utgått

Megaman - LED Classic Sensor E27 828 6W - 3708373

KopierKopier
Megaman - LED Classic Sensor E27 828 6W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 600...600 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Megaman Smart serie

EAN/GTIN

4892657072655

Elnummer

3708373

Leverandørens varenummer

3708373

Typebeskrivelse

3708373

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

600...600 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

0 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

•6W LED Classic sensor lyskilde
•Rundtstrålende 330°
•Lyseffekt 600 lumen.
•E27 sokkel
•Størrelse 60x109mm
•Ra indeks >80
•Levetid 25 000 timer / L90
•Varmhvit fargetemperatur 2800K
•2 sensorer pr. lyskilde
•Erstatter 50W glødepære

Sensoren tenner lampen automatisk når det blir mørkt, og slukker den når det blir lyst.

Reagerer kun på UV stråler - ikke kunstig lys.
Eksempelvis vil ikke billyktene slukke lampen når du kommer hjem om kvelden, og andre lyskilder vil heller ikke påvirke sensoren.