Megaman - LED Classic Sensor E27 828 8W 810lm - 3700380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 810...810 lm
Lysutbytte lampe - 101,25 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4892657100280
Elnummer
3700380
Leverandørens varenummer
3700380
Typebeskrivelse
3700380
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
810...810 lm
Lysutbytte lampe:
101,25 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
109 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Rundtstrålende 330o
Lyseffekt 810 lumen.
E27 sokkel
Ra indeks >80
Levetid 15 000 timer / L70
Varmhvit fargetemperatur 2800K
Størrelse 60x109mm
Effektfaktor >0,5
Frekvens >20K ref BREEAM
Erstatter 60-75W glødepære
Denne pæren har 2 sensorer - en på hver side - som sikrer at den kommer i kontakt med UV stråler uansett hvilken vei den skrus inn i lampen. Sensoren tenner lampen automatisk når det blir mørkt, og slukker den når det blir lyst.
Sensorene reagerer kun på UV stråler - ikke kunstig lys.
Eksempelvis vil ikke billyktene slukke lampen når du kommer hjem om kvelden, og andre lyskilder vil heller ikke påvirke sensorene.