Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Megaman - LED CLUSTERLITE E27 4000K 46W - 3708385

KopierKopier
Megaman - LED CLUSTERLITE E27 4000K 46W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 46...46 W

  • Lysstrøm - 7000...7000 lm

  • Lysutbytte lampe - 152,174 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657081275

Elnummer

3708385

Leverandørens varenummer

3708385

Typebeskrivelse

3708385

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

46...46 W

Lysstrøm:

7000...7000 lm

Lysutbytte lampe:

152,174 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

46W LED Clusterlite lyskilde
Rundtstrålende 330°
Lyseffekt 7000 lumen.
E27 sokkel
Ra80
Levetid 25 000 timer / L90 (ved Ta temperatur maks 60° i lukket armatur - som tilsvarer minimum volum 120x360x220mm)
Nøytralhvit fargetemperatur 4000K
Tenner umiddelbart, ikke behov for oppvarming
Inneholder ingen UV stråling eller Kr85
Knuselige deler er innkapslet i tilfelle uhell
IP20
Aktiv kjøling 23dB (lukket armatur) - 35dB (åpent armatur)
Størrelse 63x279mm
Energiklasse A++
Erstatter W kvikksølvlamper
Merk at Clusterlite er 230V, eventuelle forkoblinger må fjernes!

Clusterlite er ikke vanntett, ønskes høy IP klassifisering må LED pæren monteres i vanntett armatur.

Behov for E40 sokkel? Se referanse: 1210104