Megaman - LED CLUSTERLITE E27 4000K 80W 11500lm - 3700470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 240...240 V
Lampeeffekt - 80...80 W
Lysstrøm - 11500...11500 lm
Lysutbytte lampe - 143,75 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657097801
Elnummer
3700470
Leverandørens varenummer
3700470
Typebeskrivelse
3700470
Merkespenning:
240...240 V
Lampeeffekt:
80...80 W
Lysstrøm:
11500...11500 lm
Lysutbytte lampe:
143,75 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Diameter:
80 mm
Lengde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Rundtstrålende 330°
·Lyseffekt 11 500 lumen
·E27 sokkel
·Ra80
·Levetid 50 000 timer L70B50 Ta 25°C
·Nøytralhvit fargetemperatur 4000K
·Tenner umiddelbart, ikke behov for oppvarming
·Inneholder ikke Kr85, og avgir ikke UV stråling
·Knuselige deler er innkapslet i tilfelle uhell
·IP20
·Aktiv kjøling 23 - 35dB
·Størrelse 80x225mm
·Energiklasse A++
·Erstatter 250W kvikksølvlamper HQL
Merk at Clusterlite er 230V, eventuelle forkoblinger må fjernes!
Clusterlite er ikke vanntett. Ønskes høy IP klassifisering må LED pæren monteres i vanntett armatur.
Behov for E40 sokkel? Se referanse 12 101 04