Utgått

Megaman - LED CLUSTERLITE E27 828 4000lm - 3708392

KopierKopier
Megaman - LED CLUSTERLITE E27 828 4000lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 32...32 W

  • Lysstrøm - 4000...4000 lm

  • Lysutbytte lampe - 125 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657079227

Elnummer

3708392

Leverandørens varenummer

3708392

Typebeskrivelse

3708392

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

32...32 W

Lysstrøm:

4000...4000 lm

Lysutbytte lampe:

125 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

63 mm

Lengde:

63 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

32W LED Clusterlite lyskilde
Rundtstrålende 330°
Lyseffekt 4000 lumen
E27 sokkel
Ra80
Levetid 25 000 timer / L90 (ved Ta temperatur maks 60° i lukket armatur - som tilsvarer minimum volum 120x360x220mm)
Nøytralhvit fargetemperatur 4000K
Tenner umiddelbart, ikke behov for oppvarming
Inneholder ingen UV stråling eller Kr85
Knuselige deler er innkapslet i tilfelle uhell
IP20
Aktiv kjøling 23 - 35dB
Størrelse 63x188mm
Energiklasse A++
Erstatter 80W kvikksølvlamper
Merk at Clusterlite er 230V, eventuelle forkoblinger må fjernes!

Clusterlite er ikke vanntett. Ønskes høy IP klassifisering må LED pæren monteres i vanntett armatur.

Behov for E40 sokkel? Se referanse 12 101 04