Megaman - LED G9 klar 828 2,2W 210lm LU - 3708415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,2...2,2 W
Lysstrøm - 210...210 lm
Lysutbytte lampe - 95,45 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657094350
Elnummer
3708415
Leverandørens varenummer
3708415
Typebeskrivelse
3708415
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,2...2,2 W
Lysstrøm:
210...210 lm
Lysutbytte lampe:
95,45 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
13,5 mm
Lengde:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
• Lyseffekt 210 lumen
• G9 sokkel
• Ra indeks >80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Varm behagelig fargetemperatur 2800K
• Størrelse 13,5x50mm
• Energiklasse A++
• Erstatter 18W Eco halogenpære
Lik størrelse og lysbilde som tradisjonell halogenlyskilde!