Utgått

Megaman - LED Globe 120mm E27 1055lm DIM - 3708357

KopierKopier
Megaman - LED Globe 120mm E27 1055lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 13...13 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lysutbytte lampe - 81,154 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Megaman Smart serie

EAN/GTIN

4892657071962

Elnummer

3708357

Leverandørens varenummer

3708357

Typebeskrivelse

3708357

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

13...13 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lysutbytte lampe:

81,154 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

127 mm

Lengde:

100 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

13 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

13W dimbar LED Globe lyskilde 120 mm
E27 sokkel
Rundtstrålende 330o
Lyseffekt 1055 lumen
Varmhvit fargetemperatur 2800K
Ra indeks 80
Levetid 25 000 timer / L90
Erstatter 75-100W globe glødepære