Megaman - LED Globe 125 FLM E27 DIM - LG6503dGD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3...3 W
Lysstrøm - 210...210 lm
Lysutbytte lampe - 70 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657053821
Elnummer
3708336
Leverandørens varenummer
LG6503dGD
Typebeskrivelse
3708336
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3...3 W
Lysstrøm:
210...210 lm
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
132 mm
Lengde:
245 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·E27 gullfarget sokkel
·Rundtstrålende 330gr
·Lyseffekt 250 lumen
·Svært varmhvit fargetemperatur 2200K
·Ra indeks 80
·Levetid 15 000 timer / L70
·Størrelse 125x174mm
·energiklasse A+
·Erstatter Deco Globe glødepære 35W+
Et Megaman-produkt
Oppdag Megaman-serien


