Megaman - LED Globe 95 FLM E27 DIM - LG6403dGD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 210...210 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2200...2200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657053395
Elnummer
3708332
Leverandørens varenummer
LG6403dGD
Typebeskrivelse
3708332
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
210...210 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Lampeeffekt:
3...3 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
105 mm
Lengde:
189 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• E27 gullfarget sokkel
• Rundtstrålende 330gr
• Lyseffekt 210 lumen
• Svært varmhvit fargetemperatur 2200K
• Ra indeks 80
• Levetid 15 000 timer / L70
• 95x138mm
• Energiklasse A+
• Erstatter Deco Globe glødepære 35W+


