Utgått

Megaman - LED Globe 95mm E27 828 11W 810lm DIM - 3708369

KopierKopier
Megaman - LED Globe 95mm E27 828 11W 810lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 10,5...10,5 W

  • Lysstrøm - 810...810 lm

  • Lysutbytte lampe - 77,143 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Megaman Smart serie

EAN/GTIN

4892657071924

Elnummer

3708369

Leverandørens varenummer

3708369

Typebeskrivelse

3708369

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

10,5...10,5 W

Lysstrøm:

810...810 lm

Lysutbytte lampe:

77,143 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

105 mm

Lengde:

168 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

11W dimbar LED Globe lyskilde 95mm
E27 sokkel
Rundtstrålende 330o
Lyseffekt 810 lumen
Varmhvit fargetemperatur 2800K
Ra indeks 80
Levetid 25 000 timer / L90
Erstatter 60 - 75W globe glødepære