Utgått

Megaman - LED GU10 828 7W 35gr 500lm DIM - LR4605.5dDG-WFL

KopierKopier
Megaman - LED GU10 828 7W 35gr 500lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,5...5,5 W

  • Lysstrøm - 500...500 lm

  • Lysutbytte lampe - 90,909 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657063646

Elnummer

3708351

Leverandørens varenummer

LR4605.5dDG-WFL

Typebeskrivelse

3708351

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Lysstrøm:

500...500 lm

Lysutbytte lampe:

90,909 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

540 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

55 mm

Lengde:

114 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

•5,5W dimbar LED GU10 lyskilde u-DIM
•GU10 sokkel
•Spredningsgrad 35 grader
•Lyseffekt 500 lumen / 540 cd
•Varmhvit fargetemperatur 2800K
•Ra indeks 80
•Levetid 25000 timer / L90
•Erstatter 50W halogen (230V)

Diffust glass i front, IKKE linseteknologi. Sikrer at man ikke ser diodene som prikker i taket!

Denne pæren har u-DIM teknologi som betyr at den dimmer på både forkant- og bakkant dimmere. Vi anbefaler dog alltid å benytte en LED dimmer!