Utgått

Megaman - LED illum E14 6W 470lm 827 DimToWarm - LG5206w

KopierKopier
Megaman - LED illum E14 6W 470lm 827 DimToWarm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Megaman Smart serie

EAN/GTIN

4892657052343

Elnummer

3708346

Leverandørens varenummer

LG5206w

Typebeskrivelse

3708346

·6W Dim to Warm LED illum lyskilde
·E14 sokkel
·Rundtstrålende 330o
·Lyseffekt 470 lumen
·Varm og behagelig fargetemperatur 2700K - 1800K
·Ra 80
·Levetid 25 000 timer / L90
·Størrelse P45
·Erstatter 40W illum glødepære
Med vanlig dimmer kan LED pæren dimmes fra 2700K til 1800K!