Utgått

Megaman - LED illum E14 828 2W 136lm - 3708363

KopierKopier
Megaman - LED illum E14 828 2W 136lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 2...2 W

  • Lysstrøm - 136...136 lm

  • Lysutbytte lampe - 136 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657066975

Elnummer

3708363

Leverandørens varenummer

3708363

Typebeskrivelse

3708363

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

2...2 W

Lysstrøm:

136...136 lm

Lysutbytte lampe:

136 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Nominell strøm:

0...0 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 2W LED Illum lyskilde
• Lyseffekt 136 lumen
• E14 sokkel
• Levetid 15 000 timer / L70
• Varm behagelig fargetemperatur 2800K
• Størrelse 45x77mm
• Erstatter 15W glødepære
• Ikke dimbar