Megaman - LED illum E14 828 3W 250lm 360° - 3700372

KopierKopier
Megaman - LED illum E14 828 3W 250lm 360°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3...3 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 83,333 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657100617

Elnummer

3700372

Leverandørens varenummer

3700372

Typebeskrivelse

3700372

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3...3 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

83,333 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

79 mm

Lengde:

45 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

3W LED illum lyskilde
360° rundtstrålende lysspredning
Lyseffekt 250 lumen
E14 sokkel
Levetid 15.000 timer / L70
Varm behagelig fargetemperatur 2700K
Størrelse 45x79mm
Erstatter 25W glødepære
Ikke dimbar
Energiklasse A++
NB! Merk at denne LED lyskilden har 360° rundtstrålende lysspredning uten sokkel!