Megaman - LED illum E14 828 4,5W 470lm 360°
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Kule
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2800...2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657100402
Elnummer
3700375
Leverandørens varenummer
3700375
Typebeskrivelse
3700375
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
470...470 lm
Lampeform
Kule
Sokkel
E14
Fargetemperatur
2800...2800 K
Lampeeffekt
4,5...4,5 W
Spenningstype
AC
Lysutbytte lampe
104,444 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Nei
Glasskuppel
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
Andre
Diameter
45 mm
Lengde
79 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Med lampebetegnelse
Andre
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
4,5W LED illum lyskilde
360° rundtstrålende lysspredning
Lyseffekt 470 lumen
E14 sokkel
Levetid 15.000 timer / L70
Varm behagelig fargetemperatur 2700K
Størrelse 45x79mm
Erstatter 40W glødepære
Effektfaktor >0,4
Ikke dimbar
Energiklasse A++
NB! Merk at denne LED lyskilden har 360° rundtstrålende lysspredning uten sokkel!