Megaman - LED ILLUM INCANDA E14 250lm - LG4003,5dCS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 0...3,5 W
Lysstrøm - 0...250 lm
Lysutbytte lampe - 71,4 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Megaman Smart serie
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4892657043365
Elnummer
3708166
Leverandørens varenummer
LG4003,5dCS
Typebeskrivelse
3708166
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
0...3,5 W
Lysstrøm:
0...250 lm
Lysutbytte lampe:
71,4 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Spenningstype:
AC
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
15...345 °
Diameter:
45 mm
Lengde:
100 mm
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Dimmes med forkant/fasesnitt dimmer.
Gir varmt og behagelig lys 2800K og rundtstrålende lys 330 grader lysspredning.
25 000 timer levetid/L90. Ekstremt lette i vekt og dimbare 10-100%.