Utgått

Megaman - LED Krone E27 6W 470lm 827 DimToWarm - LG5206wE27

KopierKopier
Megaman - LED Krone E27 6W 470lm 827 DimToWarm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Megaman Smart serie

EAN/GTIN

4892657052350

Elnummer

3708347

Leverandørens varenummer

LG5206wE27

Typebeskrivelse

3708347

·6W Dim to Warm LED krone lyskilde
·E27 sokkel
·Rundtstrålende 330o
·Lyseffekt 470 lumen
·Varm og behagelig fargetemperatur 2700K - 1800K
·Ra 80
·Levetid 25 000 timer / L90
·Størrelse P45
·Erstatter 40W krone glødepære
Med vanlig dimmer kan LED pæren dimmes fra 2700K til 1800K!