Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Megaman - LED KRONE MATT P45 B22 2W/828 136 LUMEN - IKKE DIM - 3708400

KopierKopier
Megaman - LED KRONE MATT P45 B22 2W/828 136 LUMEN - IKKE DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2...2 W

  • Lysstrøm - 136...136 lm

  • Lysutbytte lampe - 68 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657077513

Elnummer

3708400

Leverandørens varenummer

3708400

Typebeskrivelse

3708400

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2...2 W

Lysstrøm:

136...136 lm

Lysutbytte lampe:

68 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

B22d

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

75 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

2W LED lyskilde
Lyseffekt 136 lumen
B22 sokkel
Levetid 15.000 timer / L70
Varm behagelig fargetemperatur 2800K
Erstatter 15W glødepære
Ikke dimbar

Megaman

Et Megaman-produkt

Oppdag Megaman-serien