Utgått

Megaman - LED Mignon E14 2700K 6W 470lm DimToWarm - LC1106w

KopierKopier
Megaman - LED Mignon E14 2700K 6W 470lm DimToWarm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 78,333 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Megaman Smart serie

EAN/GTIN

4892657052305

Elnummer

3708344

Leverandørens varenummer

LC1106w

Typebeskrivelse

3708344

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

78,333 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

40 mm

Lengde:

100 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·6W Dim to Warm LED mignon lyskilde
·E14 sokkel
·Rundtstrålende 330o
·Lyseffekt 470 lumen
·Varm og behagelig fargetemperatur 2700K - 1800K
·Ra 80
·Levetid 25 000 timer / L90
·Størrelse B35
·Erstatter 40W mignon glødepære
Med vanlig dimmer kan LED pæren dimmes fra 2700K til 1800K!